› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1500VDC 15A 10X85 ROBUST PVFUS

Cod. Rexel MSHP15M15R
Cod. Produttore HP15M15R
Cod. EAN 0782001502102

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1500VDC
  • Corrente nominale: 15A
  • Dimensioni: 10x85 mm
  • Serie: HP15M GEN2
  • Tipo: Fusibile fotovoltaico
  • Terminali: Fusibile e crimpatore
  • Capacità interruzione: 1,35x corrente nominale
  • Applicazione: Sistemi fotovoltaici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s GEN2 of the HP15M photovoltaic (PV) fuse series is designed specifically to meet the severe temperature and current cycling of a PV system. Subjected to stringent cycle testing, the GEN2 provides enhanced reliability. These 1500VDC rated fuses are designed for low minimum breaking capacity capabilities of 1.35 times the fuse rated current value, which allows for safe circuit interruption under typical low fault current conditions. In addition to the standard ferrule terminal, parts are also available with Crimp Cap terminals for in-line fuse applications. The unique wire crimp terminal (CC option) permits solderless wire-to-fuse connection for overmold encapsulation of fuse and wiring. Protect your off-grid or grid tied PV system from unexpected line faults using Mersen’s HelioProtection® fuse line.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

15 A

tensione nominale

1500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,48 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

1500VDC 15A 10X85 ROBUST PVFUS