› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

14119-FUSE,FORM 101

Cod. Rexel MSA50QS50-4Y
Cod. Produttore A50QS50-4Y
Cod. EAN 0782001141196

Informazioni principali

  • Serie: A50QS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: semiconduttori
  • Tipo: Form 101
  • Per apparecchiature: inverter, UPS
  • Minore perdita watt: sì
  • Maggiore durata: carico ciclico
  • Protezione I²t bassa: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A50QS Amp-Trap® Form 101 fuses grew out of the need to improve the overall performance of semiconductor fuses in response to new equipment requirements. The A50QS encompasses the best protection features – lower I2t to provide better protection for equipment, longer life when subjected to cyclic loading and lower watts loss. A50QS is today’s best choice for the protection of dynamic solid state equipment such as motor drives, inverters, UPS, etc.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

63 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

14119-FUSE,FORM 101