› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

14005-FUSE,FORM 101

Cod. Rexel MSA50QS75-4Y
Cod. Produttore A50QS75-4Y
Cod. EAN 0782001140052

Informazioni principali

  • Serie: A50QS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: semiconduttori
  • Tipo fusibile: Form 101
  • Per apparecchiature: motori, inverter, UPS
  • Minore perdita watt: sì
  • Lunga durata ciclica: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A50QS Amp-Trap® Form 101 fuses grew out of the need to improve the overall performance of semiconductor fuses in response to new equipment requirements. The A50QS encompasses the best protection features – lower I2t to provide better protection for equipment, longer life when subjected to cyclic loading and lower watts loss. A50QS is today’s best choice for the protection of dynamic solid state equipment such as motor drives, inverters, UPS, etc.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

75 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

14005-FUSE,FORM 101