› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

125V 8A 5X20MM FUSE

Cod. Rexel MSGGM8
Cod. Produttore GGM8
Cod. EAN 0782001762230

Informazioni principali

  • Voltaggio: 125V
  • Corrente: 8A
  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tipo: Fusibile in vetro
  • Tempo di intervento: Rapido
  • Serie: MSGGM8
  • Resistenza nominale: 5X20MM
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Up to 250V, Fast Acting, Glass, 5mm x 20mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

5×20 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

8 A

tensione nominale

125 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

125V 8A 5X20MM FUSE