› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1021 CP URB 27.60 40

Cod. Rexel MSR081297
Cod. Produttore R081297
Cod. EAN 3605340044898

Informazioni principali

  • Tipo: 1021 CP URB
  • Lunghezza: 27,60 metri
  • Diametro: 40 mm
  • Applicazione: Urbana
  • Protezione: Elevata meccanica
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: MSR081297

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSR081297 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni urbane. Con una robusta costruzione e un design innovativo, questo cavo è ideale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua lunghezza di 27.60 metri e il diametro di 40 mm lo rendono perfetto per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione duratura e resistente. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, permettendo di soddisfare le esigenze di diversi settori. Con il cavo MSR081297, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto MSR081297 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni urbane. Con una robusta costruzione e un design innovativo, questo cavo è ideale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua lunghezza di 27.60 metri e il diametro di 40 mm lo rendono perfetto per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione duratura e resistente. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, permettendo di soddisfare le esigenze di diversi settori. Con il cavo MSR081297, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.
1021 CP URB 27.60 40