› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1021 CP URB 27.60 100

Cod. Rexel MSM081293
Cod. Produttore M081293
Cod. EAN 3605340044812

Informazioni principali

  • Descrizione: 1021 CP URB 27.60 100
  • Lunghezza: 27,60 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico e industriale
  • Installazione: Facile e veloce
  • Flessibilità: Elevata
  • Isolamento: Protezione efficace
  • Serie: MSM081293

Descrizione del prodotto

Il cavo 1021 CP URB è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di installazione elettrica. Con una struttura robusta e una lunghezza di 27.60 metri, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata, assicurando un funzionamento continuo e sicuro. La sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rende ideale per uso domestico e industriale. Il design del cavo è ottimizzato per una facile installazione, riducendo il tempo e gli sforzi necessari per il montaggio. La flessibilità del cavo permette un'agevole manipolazione durante l'installazione, mentre le sue caratteristiche di isolamento garantiscono una protezione efficace contro le interferenze esterne. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 1021 CP URB è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di installazione elettrica. Con una struttura robusta e una lunghezza di 27.60 metri, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata, assicurando un funzionamento continuo e sicuro. La sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rende ideale per uso domestico e industriale. Il design del cavo è ottimizzato per una facile installazione, riducendo il tempo e gli sforzi necessari per il montaggio. La flessibilità del cavo permette un'agevole manipolazione durante l'installazione, mentre le sue caratteristiche di isolamento garantiscono una protezione efficace contro le interferenze esterne. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.
1021 CP URB 27.60 100