› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1000VDC/20A

Cod. Rexel MSDCT20-2
Cod. Produttore DCT20-2
Cod. EAN 0782001352820

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000VDC
  • Corrente: 20A
  • Serie: Fusibili midget
  • Tipo: DC fuse compatto
  • Applicazioni: Fotovoltaico e trazione
  • Dimensioni: Compatte
  • Protezione: Alta performance
  • Uso: Circuiti ausiliari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap DCT fuses were developed to meet requirements coming from new applications such as protection of photovoltaic cells, multi meters and compact on board traction equipment for auxiliary circuits. This high performance DC fuse in its compact size offers multiple competitive advantages particularly for international applications where DC voltage requirements are above 600VDC.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

750 V

caratteristica di intervento

M (Midget)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

100 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Fusibili midget,Midget Fuses

1000VDC/20A