› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1000VAC/DC 0.44A MULTIMETER FU

Cod. Rexel MSFSM44/100
Cod. Produttore FSM44/100
Cod. EAN 0782001326654

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000VAC/DC
  • Corrente: 0,44A
  • Tipo: Fusibile per multimetro
  • Serie: Fusibili midget
  • Applicazione: Protezione multimetri
  • Mercato: Elettronica di potenza
  • Adatto a: Analogico e digitale
  • Fornitura consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen has developed a true 1000VAC/DC fuse designed to protect both analog and digital multi-meters. These fuses cover all the industrys multi-meter requirements in three easy to use amperage ratings. Good for 1000 volts AC and DC, the FSM line of Ferraz Shawmut fuses are designed for the power electronics metering and controls market.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,44 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

M (Midget)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

20 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Fusibili midget,Midget Fuses

1000VAC/DC 0.44A MULTIMETER FU