› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1000V FA 1 A 6.46 +CP6 B

Cod. Rexel MSV209617
Cod. Produttore V209617
Cod. EAN 3605340220896

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 1000V
  • Corrente nominale: 1A
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Compatibilità: varie applicazioni
  • Design: ergonomico
  • Uso: industriale e commerciale
  • Serie: MSV209617
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSV209617 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una tensione nominale di 1000V e una corrente di 1A, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa dell'energia. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento versatile, mentre le sue specifiche tecniche lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, garantendo un'esperienza utente ottimale. Questo prodotto è la scelta ideale per professionisti che necessitano di un dispositivo sicuro e performante. Descrizione del produttore: Il prodotto MSV209617 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una tensione nominale di 1000V e una corrente di 1A, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa dell'energia. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento versatile, mentre le sue specifiche tecniche lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, garantendo un'esperienza utente ottimale. Questo prodotto è la scelta ideale per professionisti che necessitano di un dispositivo sicuro e performante.
1000V FA 1 A 6.46 +CP6 B