› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1000V 15A SEMICOND FUSE

Cod. Rexel MSA100P15-1
Cod. Produttore A100P15-1
Cod. EAN 0782001949396

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V
  • Corrente nominale: 15A
  • Tipo fusibile: Semiconduttore
  • Serie: Form 101
  • Applicazioni: UPS e motori
  • Alta velocità: Protezione rapida
  • Affidabilità: Superiore
  • Gamma corrente: 15-1000A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A100P Amp-Trap® Form 101 high speed fuses are rated 1000V, extending the range of protection for UPS systems, AC and DC drives, reduced voltage motor starters and similar applications where lower I2t and superior reliability are needed. With ratings from 15 through 1000 amperes, a wide range of high voltage applications can be served.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

15 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

1000 V

1000V 15A SEMICOND FUSE