› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1000A 500V SEMICOND FUSE

Cod. Rexel MSA50QS1000-4
Cod. Produttore A50QS1000-4
Cod. EAN 0782001142339

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: Semiconduttore
  • Serie: A50QS
  • Protezione: Form 101 Amp-Trap®
  • Bassa perdita watt: Sì
  • Adatto per: Inverter, UPS, motori
  • Durata migliorata: Carico ciclico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A50QS Amp-Trap® Form 101 fuses grew out of the need to improve the overall performance of semiconductor fuses in response to new equipment requirements. The A50QS encompasses the best protection features – lower I2t to provide better protection for equipment, longer life when subjected to cyclic loading and lower watts loss. A50QS is today’s best choice for the protection of dynamic solid state equipment such as motor drives, inverters, UPS, etc.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

1000A 500V SEMICOND FUSE