Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSGGC1
Cod. Produttore
GGC1
Cod. EAN
0782001760649

Informazioni di prodotto

Miniature fuse GGC - Fast-Acting 250VAC 1A Size 6,3x32 Ferrule

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Up to 250V, Fast Acting, Glass, 1/4 x 1 1/4

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

6,3×32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz