Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB080SP3SF
Cod. Produttore
080SP3SF
Cod. EAN
7320500520208

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e praticità sia in fase di installazione che nell’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design senza fori
  • Risparmio di tempo con predisposizione senza ingresso per tubi
  • Materiale in alluminio resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità e affidabilità nel tempo
  • Estetica sobria e funzionale in colore grigio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di pulsantiere
3-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITHOUT HOLES WITHOUT CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

numero di punti di comando

3

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

alluminio

diametro delle aperture

22 mm

grado di protezione (IP)

IP66

larghezza

87 mm

altezza

195 mm

profondità

100 mm

Produttore

ABB

080SP3SFUPULSANTIERA MET. 3 SENZA F