Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD94823SMA
Cod. Produttore
94823SMA
Cod. EAN
8012823285696

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

Serie

Serie 94

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

23 mm

profondità

63.8 mm

altezza

71.3 mm

numero di pin

8

Produttore

Zoccoli per relè serie 55 e 85