Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1413020041
Cod. Produttore
1413020041
Cod. EAN
8012952096026

Informazioni di prodotto

.COMFORT T8 774 FL 1X58 CELF-D-D BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

58 W

altezza/profondità

80 mm

larghezza

171 mm

lunghezza

1530 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

programmabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED .COMFORT T8 774 FL 1X58 CELF-D-D BI