Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW7715
Cod. Produttore
7715
Cod. EAN
8010114771507

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1500W
  • Tensione: 220-240V
  • Tipo luce: BLACKLIGHT
  • Materiali: Alta qualità
  • Utilizzo: Eventi e feste
  • Durata: Affidabile
  • Serie: JW7715
  • Effetto: Luce intensa
Lampada Blacklight da 1500 watt, progettata per funzionare con tensioni di 220-240 volt. Questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione specifica con emissione di luce ultravioletta, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Realizzata con materiali di qualità per un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata, è adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il JW7715 è un potente BLACKLIGHT da 1500W, progettato per funzionare con una tensione di 220-240V. Questo prodotto è ideale per creare atmosfere suggestive e coinvolgenti grazie alla sua luce intensa e vibrante. Realizzato con materiali di alta qualità, il JW7715 garantisce durata e prestazioni affidabili. Perfetto per eventi, feste e installazioni artistiche, questo BLACKLIGHT è un essenziale per chi cerca di aggiungere un tocco di originalità e colore ai propri spazi.

Produttore

BLACKLIGHT 1500W luce intensa per eventi e installazioni