Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Tubi LED T5 T8
Brand MAZDA LIGHTING

Filtri

Disponibilità (4)
colore (4)
forma della lampada (4)
corrente nominale (4)
potenza della lampada (4)
flusso luminoso (4)
diametro (4)
durata di vita nominale media (4)
grado di protezione (IP) (4)
esecuzione vetro/copertura (4)
tensione nominale (4)
lunghezza (4)
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (4)

4 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Sorgenti luminose e strisce led Tubi LED T5 T8
Brand MAZDA LIGHTING
Cod. Rexel: PHMZD36840G3
Cod. Produttore: MZD36840G3
Cod. EAN: 8710163542430
Cod. Rexel: PHMZD58865G3
Cod. Produttore: MZD58865G3
Cod. EAN: 8710163543345
Cod. Rexel: PHMZD58840G3
Cod. Produttore: MZD58840G3
Cod. EAN: 8710163543321
Cod. Rexel: PHMZD18840G3
Cod. Produttore: MZD18840G3
Cod. EAN: 8710163543284

I tubi LED nascono per sostituire i vecchi tubi al neon. Questi si pongono infatti sul mercato come prodotto ad alta efficienza energetica in grado di far risparmiare più del 60% sul consumo di energia elettrica. Sfruttando la tecnologia a Led sono in grado di produrre una eccellente qualità luminosa. 
A differenza dei tubi al neon, i tubi LED sono molto più robusti, hanno una accensione immediata e durano più a lungo. Trovano applicazione: nell’industria, nei magazzini, nei negozi, nei parcheggi, negli uffici, nel settore dei trasporti e nel residenziale.

 

Tubi a led

Esistono diverse tipologie di tubi a led: tubi a led t8 e t5, con luce calda o fredda e di diverse misure di applicazione. 

Tubo led T8 e T5

Le differenze principali fra il tubo led T8 e T5 risiedono nel diametro e nell’attacco. I tubi led T8 si caratterizzano per un diametro di 28 mm e un attacco G13. I tubi T5 a differenza, si caratterizzano per un diametro di 16 mm e un attacco G5. I pin dei tubi a led T5 sono lunghi 5 mm, mentre quelli del tubo T8 sono lunghi 13 mm. Entrambi i tubi presentano invece 3 gradi di luminosità: 3000 °K luce calda, 4000 °K luce naturale/neutra, 6000 °K luce fredda. Presentano potenze di diversi Watt, come 10, 18, 20 e 36 Watt e diversi gradi di protezione, come IP44 e IP65.

Tubi led: le lunghezze convenzionali

Le usali dimensioni che troviamo in commercio dei tubi Led sono 60, 120 e 150 centimetri. Le presenti lunghezze solitamente includono gli attacchi.

Tubi led in vendita online su rexel.it

Nel nostro catalogo online trovi tubi led e accessori per diverse applicazioni, ma non solo infatti troverai anche panel led, lampade led, faretti led, strip led, lampade led da esterno e molto altro. 
Sfoglia il nostro catalogo online. Philips Signify, Ledvance e Beghelli sono solo alcuni dei marchi che trattiamo. Scopri il prezzo migliore!