Torna indietro

Filtri attivi
Categoria UPS Offline
Brand DKC

Filtri

Disponibilità (1)
grado di protezione (IP) (1)
larghezza (1)
altezza (1)
profondità (1)
tipo di montaggio (1)
con display (1)
resistenza agli urti (1)
LTE (1)
con contatore d'energia (1)
numero dei punti di carica (1)
potenza allacciata nominale (1)
potenza massima per punto di carica (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Gruppi di continuità e UPS UPS Offline
Brand DKC
Cod. Rexel: S3EC22CMET
Cod. Produttore: EC22CMET
Cod. EAN: 8033603785038

Gruppo di continuità ups: funzionamento

I gruppi di continuità si caratterizzano dalla presenza di una batteria. Questa, grazie a un sistema elettronico di conversione, immagazzina e fornisce tensione idonea per alimentare i carichi dei dispositivi collegati ad essi. Per compiere questa operazione la batteria deve essere carica, altrimenti la tensione viene a mancare. L’UPS è anche uno stabilizzatore, poiché è in grado di proteggere il carico da improvvisi sbalzi di tensione o corrente.

Come scegliere il gruppo di continuità

Quando si seleziona un gruppo di continuità (UPS) per le proprie esigenze, due importanti considerazioni da tenere in considerazione sono la tensione e la durata.

Tensione

È sempre bene selezionare UPS dotati di watt superiori rispetto a quelli richiesti. Questo consente di alimentare più dispositivi e di aggiungerne di diversi. Tra le diverse tipologie, troviamo gli UPS da 2000 w e 3000 w

Durata

Un Ups solitamente ha una durata di vita di circa 2 o 3 anni. La durata dipende dalla batteria interna. La sua vita attesa è di circa cinque anni. Tuttavia, in base a fattori esterni, come la temperatura, il suo ciclo di vita tende solitamente a ridursi.

Vendita gruppi di continuità dei migliori marchi

Scopri i gruppi di continuità nel nostro catalogo online rexel.it: Schneider Electric, Bticino, Eaton e ABB sono alcuni dei marchi gestiti. I nostri specialisti sono a disposizione per guidarti nella scelta.