Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione /

Scatole di Derivazione ed accessori

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Scatole di Derivazione ed accessori
Brand FINDER SPA

Filtri

Disponibilità (3)
materiale (3)
tipo di montaggio (3)
qualità del materiale (3)
direzione di montaggio (3)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) (3)
adatto per scatola di canale sotterraneo (3)
adatto per canale da incasso per apparecchi (3)
tipo di montaggio degli inserti moduli (3)
con scatola da incasso (3)
con viti (3)
adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm (3)
adatto per montaggio su guida DIN 35 mm (3)

3 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Scatole di derivazione Scatole di Derivazione ed accessori
Brand FINDER SPA
Cod. Rexel: FD4B.BV.3M
Cod. Produttore: 4B.BV.3M
Cod. EAN: 8053839321701
Cod. Rexel: FD4B.BV.2M
Cod. Produttore: 4B.BV.2M
Cod. EAN: 8053839322548
Cod. Rexel: FD4B.BV.4M
Cod. Produttore: 4B.BV.4M
Cod. EAN: 8053839322579

La scatola di derivazione (o cassetta di derivazione) è quello strumento che permette di diramare i cavi principali in due direzioni (collegamento aT) per raggiungere due punti opposti o differenti della casa. È un alloggio in cui si trova un punto di ripartizione – chiamato, appunto, derivazione – dalla linea secondaria rispetto a quella primaria, con cui deve avvenire un cambio di direzione. 
Spesso non è sufficiente posizionare una singola scatola per portare la corrente in tutti i punti richiesti, specialmente in presenza di circuiti complessi, ma vengono richieste più di una applicazione oppure collegamenti a quella principale. Tali operazioni vanno svolte con cura, in modo da collegare i vari contatti senza rischiare di provocare cortocircuiti tra i cavi. Si tratta infatti di strumenti studiati per essere maneggiati da professionisti dell'elettronica.

 

Tipologie di scatole di derivazione: non solo esterne e ad incasso.

Le scatole di derivazione si diversificano per il loro utilizzo. Troviamo le scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura, le scatole di derivazione da incasso per pareti in cartongesso, le scatole IP40, IP55 e IP66, le scatole da parete, da pavimento e da incasso. 

In generale possiamo dire che la scatola di derivazione può essere esterna o da incasso. Può inoltre essere anche stagna qualora si volesse rendere la scatola più robusta. 
Troviamo poi le scatole di derivazione rotonde o rettangolari. Le scatole di derivazione rotonde trovano il loro impiego in piccoli collegamenti elettrici. A differenza, quelle quadrate, trovano il loro impiego nei medi e grandi impianti elettrici. Queste, infatti, possono avere al loro interno anche dei separatori.

Le scatole di derivazione presentano diverse colorazioni (bianca, nera, gialla, verde, arancio…) e svariati materiali di costruzione (porcellana, alluminio, pvc, acciaio…).

 

Scopri le scatole di derivazione per impianti elettrici a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di scatole di derivazione delle migliori marche: VimarAbb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.