Rexel / Prodotti / Automazione industriale /

Accessori cablaggio

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Accessori di Cablaggio e Siglatura
Brand ARNOCANALI SPA

Filtri

Disponibilità (4)

4 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Automazione industriale Accessori di Cablaggio e Siglatura
Brand ARNOCANALI SPA
Cod. Rexel: MEAN1234P2101
Cod. Produttore: 1234P2101
Cod. EAN: 4011126177084
Cod. Rexel: MEAN1234P2901
Cod. Produttore: 1234P2901
Cod. EAN: 4011126177077
Cod. Rexel: MEAN1234P4201
Cod. Produttore: 1234P4201
Cod. EAN: 4011126177053
Cod. Rexel: MEAN1234P4801
Cod. Produttore: 1234P4801
Cod. EAN: 4011126177046

Gli accessori cablaggio sono componenti operativi per ordinare, proteggere e identificare cavi e conduttori in quadri elettrici, linee macchina e impianti di automazione.
Su Rexel trovi soluzioni pensate per contesti industriali, con criteri di scelta chiari in base a ambiente, materiali, compatibilità e metodi di installazione.

Tipologie di accessori per cablaggio

Fascette e sistemi di fissaggio

Le fascette, i supporti e i sistemi di ancoraggio servono a gestire il percorso cavi, ridurre trazioni sui terminali e mantenere raggi di curvatura corretti, soprattutto in canaline, passerelle e a bordo macchina. In ambito B2B la scelta incide su tempi di montaggio e affidabilità nel tempo.
Materiali tipici:

  • plastici per cablaggi interni (quadro, canalina) e ambienti controllati
  • metallici per vibrazioni, alte temperature o presenza di agenti aggressivi
    Applicazioni comuni: fissaggio di fasci cavi su guide, grigliati, carpenterie, bracci mobili e zone soggette a vibrazione.

Connettori e morsetti

Connettori e morsetti supportano giunzioni, derivazioni e terminazioni, in modo ripetibile e ispezionabile. Sono centrali quando si devono ridurre fermi impianto e standardizzare la manutenzione: un morsetto correttamente dimensionato e siglato accelera diagnosi e ripristino.
Valuta in particolare:

  • sezione e tipo di conduttore (flessibile/rigido, con puntalino)
  • modalità di connessione (a vite, a molla, rapida) in base a vibrazioni e cicli di manutenzione
  • accessori di completamento (ponticelli, finecorsa, coperture, separatori e test point)

Guaine e protezioni

Guaine, passacavi e protezioni meccaniche riducono abrasione, schiacciamenti e danneggiamenti durante movimento o contatto con spigoli. In automazione sono spesso usate su tratte dinamiche (catene portacavi) e in prossimità di organi in movimento.
Soluzioni tipiche:

  • guaine lisce o corrugate per protezione e instradamento
  • passacavi e pressacavi per attraversamenti su carpenteria e quadri
  • protezioni aggiuntive per zone con polveri, umidità o lavaggi frequenti (in funzione delle esigenze di tenuta e della corretta posa)

Nastri e siglature

Nastri isolanti, marcatori, etichette e sistemi di siglatura rendono il cablaggio tracciabile e conforme alle procedure interne di qualità. In quadri e impianti complessi, una siglatura coerente riduce errori di intervento e tempi di fermo.
Buone pratiche:

  • usare materiali di stampa e adesivi idonei all’ambiente (calore, oli, detergenti)
  • prevedere codifiche univoche per morsettiere, cavi, I/O e utenze
  • proteggere le marcature in zone soggette ad abrasione o contatto

Materiali e resistenza

Materiali plastici vs metallici

Gli accessori in materiale plastico sono spesso preferiti per rapidità di posa, isolamento e costo, soprattutto in quadri e canaline. Quelli metallici offrono maggiore robustezza e stabilità in condizioni gravose.
Indicazioni pratiche:

  • plastici: adatti a gestione ordinata del cablaggio interno, con attenzione a temperatura e agenti chimici
  • metallici: consigliati in prossimità di fonti di calore, vibrazioni, urti o in ambienti industriali severi

Resistenza termica e chimica

In produzione, robotica e impiantistica di processo, gli accessori cablaggio possono essere esposti a calore, nebbie oleose, solventi o detergenti. Per evitare irrigidimenti, rotture o perdita di tenuta, verifica sempre l’idoneità del materiale all’ambiente reale di esercizio, includendo:

  • zona di installazione (quadro ventilato vs bordo macchina)
  • presenza di oli, idrocarburi, emulsioni o vapori chimici
  • cicli termici e possibili punti caldi vicino a motori, resistenze o inverter

Normative di sicurezza

Per l’uso professionale conta la conformità alla normativa e alle regole tecniche aziendali. In pratica, oltre alle prestazioni “di prodotto”, considera:

  • requisiti di reazione al fuoco e comportamento in caso di surriscaldamento dove richiesto
  • tracciabilità e identificazione dei circuiti in quadri e linee
  • compatibilità con le prescrizioni costruttive di macchine e quadri (documentazione tecnica del costruttore, schemi e procedure di collaudo)

Compatibilità con cavi e impianti

Dimensioni standard

Molti problemi nascono da dimensionamenti approssimativi: fascette troppo strette, passacavi non corretti, guaine non adatte al diametro reale del fascio. In fase di selezione:

  • misura diametro esterno del cavo (o del fascio) e considera tolleranze e rivestimenti
  • verifica la sezione del conduttore e il tipo di terminazione (capicorda, puntalini, schermature)
  • evita di comprimere eccessivamente: può deformare isolamento e ridurre l’affidabilità nel tempo

Compatibilità con cavi coassiali e in fibra ottica

Coassiale e fibra ottica richiedono attenzione a raggio di curvatura, trazione e protezione del connettore. Scegli accessori che:

  • rispettino il raggio minimo di curvatura e riducano schiacciamenti nei punti di fissaggio
  • proteggano i connettori durante posa e manutenzione (coperture, clip, supporti dedicati)
  • facilitino l’identificazione, soprattutto in armadi rete e quadri di supervisione con molte tratte

Integrazione con sistemi esistenti

In retrofit e ampliamenti, la compatibilità con standard di quadro e componentistica già presente è fondamentale. Per ridurre rilavorazioni:

  • verifica passo e formato delle morsettiere e la disponibilità di accessori (ponticelli, marcatori, separatori)
  • mantieni la stessa logica di siglatura e instradamento cavi
  • valuta sistemi modulari che permettono aggiunte senza smontaggi estesi

Installazione e manutenzione

Strumenti necessari

Una posa corretta richiede strumenti adeguati: riduce danni al cavo e garantisce ripetibilità. Tipicamente servono:

  • pinze/taglierine per fascette (per taglio pulito e senza spigoli)
  • spelafili e crimpatrici compatibili con terminali e sezioni utilizzate
  • utensili per pressacavi/passacavi e attrezzatura per siglatura (stampanti/etichette o marcatori dedicati)

Procedure di installazione

Per cablaggi in ambito industriale conta la standardizzazione. Alcuni passaggi operativi:

  • instrada i fasci separando potenza, segnali e comunicazione dove necessario
  • evita trazioni su morsetti e connettori: usa fissaggi intermedi e scarichi di trazione
  • controlla raggi di curvatura, soprattutto su tratte dinamiche e su cavi speciali
  • completa con siglatura coerente a schema, per rendere immediata la diagnosi in campo

Manutenzione preventiva

Gli accessori cablaggio rientrano nella manutenzione perché possono degradare per calore, vibrazioni o agenti chimici. Programma controlli su:

  • fascette e punti di fissaggio (cedimenti, tagli, allentamenti)
  • guaine e passacavi (abrasioni, schiacciamenti, perdita di elasticità)
  • leggibilità delle sigle ed eventuale ripristino dopo interventi o modifiche
    In aree critiche, la sostituzione preventiva di elementi a basso costo può evitare guasti più costosi su cavi e terminali.

Innovazioni e tecnologie emergenti

Accessori smart

Stanno aumentando le soluzioni orientate alla tracciabilità e alla manutenzione evoluta: etichette più resistenti, marcature più stabili e sistemi che facilitano l’identificazione univoca del cablaggio lungo il ciclo di vita dell’impianto. In grandi stabilimenti, questo supporta procedure di intervento standard e riduce errori di riconnessione.

Materiali eco-sostenibili

Nelle forniture B2B cresce la richiesta di materiali con migliore profilo ambientale e packaging ottimizzato, senza rinunciare a resistenza meccanica e stabilità nel tempo. In fase d’acquisto, valuta la coerenza con le policy aziendali e l’idoneità all’ambiente reale (temperatura, chimici, lavaggi).

Automazione nell'installazione

Per ridurre tempi di cablaggio e variabilità tra reparti/turni, si diffondono soluzioni che velocizzano tagging e preparazione, oltre a componenti pensati per montaggi ripetibili. In ottica di manutenzione, la modularità (accessori sostituibili senza smontaggi estesi) aiuta a comprimere i tempi di fermo linea.

Marche principali e loro caratteristiche

Nel catalogo Rexel sono disponibili accessori cablaggio di produttori specializzati, progettati per applicazioni professionali.

CEMBRE

CEMBRE è un riferimento nel settore delle connessioni elettriche e degli accessori per cablaggio. Il marchio è noto per soluzioni robuste e strumenti dedicati alla lavorazione dei conduttori, utilizzati in settori come industria, energia e trasporti.

TEAFLEX

TEAFLEX è specializzata in sistemi di protezione dei cavi, in particolare guaine e tubazioni flessibili. I prodotti sono pensati per applicazioni in ambienti industriali e impianti di automazione dove i cavi devono essere protetti da sollecitazioni meccaniche.

HELLERMAN TYTON

Hellerman Tyton è tra i principali produttori internazionali di sistemi di fissaggio e gestione dei cablaggi. Il brand è particolarmente noto per fascette, sistemi di identificazione e soluzioni per l’organizzazione efficace dei cavi negli impianti elettrici.

Domande frequenti su accessori cablaggio

Quali sono i criteri per scegliere le fascette adatte al mio impianto?

Valuta ambiente (temperatura, chimici, vibrazioni), modalità di posa (quadro, passerella, bordo macchina), diametro del fascio e necessità di resistenza meccanica. In aree severe, preferisci sistemi con maggiore robustezza e fissaggi che evitino trazione sui terminali.