Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
forma della rete
TN-C
esecuzione dei poli
1
tensione nominale AC
24 V
tensione permanente AC max.
32 V
tensione permanente DC max.
42 V
resistente a corto circuito
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
dimensione
1 UM
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
0.5 mm² 2.5 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
con contatto telecomunicazioni
segnalazione nell’apparecchio
ottico
tensione nominale DC
grado di protezione (IP)
IP20
forma della rete DC
altre forme della rete
numero di conduttori (esclusa terra)
Serie
Serie_VPU
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241523 Cod. Produttore: 1568241523 Cod. EAN: 4008190047481
Cod. Rexel: WD1568241511 Cod. Produttore: 1568241511 Cod. EAN: 4008190104184
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: CP5099708 Cod. Produttore: 5099708 Cod. EAN: 4012195708933
Cod. Rexel: ZP210110 Cod. Produttore: 210110 Cod. EAN: 8054890321037
Cod. Rexel: ZP204140 Cod. Produttore: 204140 Cod. EAN: 8054890320696
Cod. Rexel: DEH950531 Cod. Produttore: 950531 Cod. EAN: 4013364152953
Cod. Rexel: DEH950530 Cod. Produttore: 950530 Cod. EAN: 4013364152960
Cod. Rexel: DEH952565 Cod. Produttore: 952565 Cod. EAN: 4013364327719
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te