Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione dei poli
2
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
12.5 kA
max. tensione PV
1000 V
livello di protezione
4 kV
resistente a corto circuito
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
dimensione
3 UM
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
segnalazione nell’apparecchio
ottico
classe di prova tipo 2
grado di protezione (IP)
IP20
forma della rete DC
numero di conduttori (esclusa terra)
Cod. Rexel: DEH952565 Cod. Produttore: 952565 Cod. EAN: 4013364327719
Cod. Rexel: DEH952110 Cod. Produttore: 952110 Cod. EAN: 4013364108417
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: DEH900451 Cod. Produttore: 900451 Cod. EAN: 6942299502329
Cod. Rexel: DEH900456 Cod. Produttore: 900456 Cod. EAN: 6942299502336
Cod. Rexel: CP5099708 Cod. Produttore: 5099708 Cod. EAN: 4012195708933
Cod. Rexel: ZP210110 Cod. Produttore: 210110 Cod. EAN: 8054890321037
Cod. Rexel: ZP204140 Cod. Produttore: 204140 Cod. EAN: 8054890320696
Cod. Rexel: DEH950531 Cod. Produttore: 950531 Cod. EAN: 4013364152953
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te