Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH950531
Cod. Produttore
950531
Cod. EAN
4013364152953

Informazioni di prodotto

SPD T2 FV 600V monoblocco, fuse non serve

Documentazione tecnica

Modulo di protezione da sovratensioni multipolare DEHNgurad YPV SCI, tipo 2 secondo EN 50539-11 con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini. Dispositivo combinato di sezionamento e corto circuito con sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione. Per la protezione da sovratensioni in impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di sistemi d'alimentazione fotovoltaici).

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

600 V

livello di protezione

2.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2