Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza
36 mm
classe di precisione
0.5
autenticato
potenza dissipata
4 W
larghezza
72 mm
tipo di tensione
AC/DC
sistema di misura
digitale
esecuzione
montaggio frontale
illuminazione della scala
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: FKC125 Cod. Produttore: C125 Cod. EAN: 0095969052894
Cod. Rexel: FKC120 Cod. Produttore: C120 Cod. EAN: 0095969052146
Cod. Rexel: FKBP190 Cod. Produttore: BP190 Cod. EAN: 0095969075725
Cod. Rexel: FKAC120 Cod. Produttore: AC120 Cod. EAN: 0095969052122
Cod. Rexel: CHP01160591 Cod. Produttore: P01160591 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CHP01651010 Cod. Produttore: P01651010 Cod. EAN: 3760171419564
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te