Informazioni di prodotto
Descrizione
il Qualistar+ CA 8336 è un analizzatore di potenza e qualità dell'energia professionale dotato di un display TFT grafico a colori (320 x 240) permette di ottenere in modo semplice e rapido la situazione delle principali caratteristiche della rete elettrica.
Maneggevole e compatto il CA 8336 visualizza in tempo reale le forme d'onda dei 5 ingressi in tensione e 4 ingressi in corrente.
I sensori di corrente non appena connessi allo strumento vengono automaticamente riconosciuti (sistema Plug & Play): é così possibile collegare diversi tipi di sensori contemporaneamete ed impostare la configurazione dei rapportiottenendo una lettura diretta delle misure.
Le molteplici funzionalità rendono il Qualistar+ CA 8336 polivalente e adatto alle applicazioni in sicurezza fino a 1.000V Cat.III, e 600V Cat.IV.
Destinato ai servizi di controllo e di manutenzione degli edifici industriali o amministrativi, il Qualistar+ CA 8336 permette di ottenere un’istantanea delle principali caratteristiche della qualità della rete elettrica.
Le molteplici funzionalità rendono il Qualistar+ CA 8336 adatto alle applicazioni fino a 1.000V in Cat.III, e 600V in Cat.IV.
Le misure realizzate con i Qualistar possono essere scaricate a PC ed analizzate grazie a due differenti software: PAT standard da una parte e Dataview® in opzione.
Caratteristiche tecniche
• Tensione TRMS AC+DC: da 2 a 1.000V;
• Tensione e corrente TRMS AC+DC, frequenza;
• Potenze: W, VA, var, DF, THD, cos φ, tan φ;
• Energie: Wh, varh, VAh, VADh, , BTU, TEP, toe, Joule,
• Armoniche: dal grado 0 al grado 50, fase;
• Transitori: fino a 210;
• Flicker (Pst e Plt);
• Registrazione di una selezione di parametri su un campionamento: da 2 settimane a diversi anni;
• Allarmi: fino a 10.000 di 40 tipi diversi;
• Visualizzazione in tempo reale di forme d'onda, armoniche, potenza e registrazioni;
• Rilevazione Peak;
• Funzione Inrush >1 minuti;
• Modalità transitori (7 μs) e flicker;
• Rappresentazione vettoriale;
• Grado di protezione IP53 / IK08;
• Interfaccia di comunicazione: USB;
• Dimensioni e Peso: 240 x 180 x 55 mm - 1,9 Kg.