Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Contatori d'energia e Misuratori /
Informazioni di prodotto
tipo di tariffa
tariffa unica
numero di punti
7
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di polo
quattro conduttori
classe di precisione
B
esecuzione
misurazione diretta
tipo di impulso
S0
tipo di contatore
elettronico
tensione nominale (Un) L-L
380 V
corrente nominale (In)
5 A
adatto per
acquisto/consegna
tensione nominale (Un) N-L
220 V
omologazione
Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)
tipo di montaggio
AMD
velocità d'impulso
1 Imp/kWh (kvarh)
corrente massima (Imax)
65 A
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
4
uscita d'impulso
elettrico
frequenza
50 Hz
esecuzione dell’interfaccia
Modbus
blocco antiritorno
tarato
tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: IMTA22150C100 Cod. Produttore: TA22150C100 Cod. EAN: 8032826041228
Cod. Rexel: IMIF96001 Cod. Produttore: IF96001 Cod. EAN: 8032826025938
Cod. Rexel: IMMF96411 Cod. Produttore: MF96411 Cod. EAN: 8032826045431
Cod. Rexel: IMMF96421 Cod. Produttore: MF96421 Cod. EAN: 8032826045448
Cod. Rexel: IMMF96001 Cod. Produttore: MF96001 Cod. EAN: 8032826025921
Cod. Rexel: IMCE11165A0 Cod. Produttore: CE11165A0 Cod. EAN: 8032826041839
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te