Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Kit cornetta monofamiliare, modulareContiene:1x WLI201B Monitor 4,3" con cornetta1x Posto esterno modulare a 1 pulsante (WLF102A, WLM300X, WLM101A, WLS102X)1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
con video
colore della stazione porta
argento
con targa informativa
numero di altoparlanti porta
1
numero di telefoni interni
colore del telefono interno
bianco
sistema d’immagine
PAL
comunicazione interna
diagonale schermo in pollici
4.3
diagonale schermo
110
tecnica di installazione
sistema bus
con funzione memory
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: EX40505 Cod. Produttore: 40505 Cod. EAN: 8013406300508
Cod. Rexel: ABWAWLI302B Cod. Produttore: WLI302B Cod. EAN: 6955891805309
Cod. Rexel: BTI352400 Cod. Produttore: 352400 Cod. EAN: 8005543457566
Cod. Rexel: ABWAWLK312B Cod. Produttore: WLK312B Cod. EAN: 6955891805668
Cod. Rexel: BTI360000 Cod. Produttore: 360000 Cod. EAN: 8005543505434
Cod. Rexel: EX69RH Cod. Produttore: 69RH Cod. EAN: 8013406192011
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te