Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza
154
differenziazione delle chiamate
comunicazione interna
viva voce
regolazione del volume
altezza
134
tipo di montaggio
apparente
tasto luce/apriporta
apriporta automatico
materiale
plastica
colore
Bianco
con video
sistema d’immagine
PAL
tecnica di installazione
a 2 fili
disattivazione dellechiamate
a prova di ascolto
lampade di funzionamento
profondità
23
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: EX40505 Cod. Produttore: 40505 Cod. EAN: 8013406300508
Cod. Rexel: BTI352400 Cod. Produttore: 352400 Cod. EAN: 8005543457566
Cod. Rexel: ABWAWLK312B Cod. Produttore: WLK312B Cod. EAN: 6955891805668
Cod. Rexel: BTI360000 Cod. Produttore: 360000 Cod. EAN: 8005543505434
Cod. Rexel: EX69RH Cod. Produttore: 69RH Cod. EAN: 8013406192011
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te