Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Temporizzatori - Luci Scale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
ritardo di caduta
0.5 min
numero di contatti di chiusura
1
tipo di tensione di alimentazione
AC
tensione di comando 1
230 V
carico max. lampada a incandescenza
2300 W
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz
tipo di montaggio
barra DIN
funzione
elettronico
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
16 A
profondità di incasso
59 mm
commutazione ritardata
resettabile + luce fissa
tensione di commutazione nominale
tipo di tensione di comando 1
larghezza in unità di suddivisione
tasto di corrente lampada al neon
150 mA
tensione di alimentazione
carico max. della lampada fluorescente
2300 VA
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: FD148182300000 Cod. Produttore: 148182300000 Cod. EAN: 8012823326146
Cod. Rexel: FD149182300000 Cod. Produttore: 149182300000 Cod. EAN: 8012823336657
Cod. Rexel: PY1IT1051 Cod. Produttore: 1IT1051 Cod. EAN: 8019108020034
Cod. Rexel: ELM654197 Cod. Produttore: M654197 Cod. EAN: 4016779654197
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te