Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Temporizzatori - Luci Scale /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD149182300000
Cod. Produttore
149182300000
Cod. EAN
8012823336657

Informazioni di prodotto

LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN

Documentazione tecnica

Temporizzatore luce scale 16A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: elettronico ritardo di caduta: da 0.5 a 20 min. Numero moduli DIN: 1 tensione di comando 1: 230 V. tipo di tensione di comando 1: AC Tipo funzionamento: circuito a 3 e 4 conduttori preavviso di spegnimento: senza commutazione ritardata: resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 3000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1000 VA. tensione di commutazione nominale: 16 A. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

elettronico

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di circuito

circuito a 3 e 4 conduttori

commutazione ritardata

resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

230 V

ritardo di caduta

0.5 min

tensione di comando 1

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1000 VA

tensione di commutazione nominale

16 A

numero di contatti di chiusura

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relè luce scale modulare AC (50/60Hz) 230 V