Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDER060A600
Cod. Produttore
DER060A600
Cod. EAN
8032826054259

Informazioni di prodotto

DER DERIVATORE 6A-60mV CON BASETTA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 6 A

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

6 A

Produttore

DER DERIVATORE 6A-60MV CON BASETTA