Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /
Informazioni di prodotto
altezza dell’apertura
12.5
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
classe di precisione
3
potenza apparente nominale secondaria
1 VA
larghezza dell’apertura
16.5
corrente nominale primaria In
40 A
numero di ingressi primari
1
diametro dell'apertura
21 mm
collegamento secondario
raccordo a vite
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
esecuzione
trasformatore di corrente a cavo passante
con protezione dal contatto
fissaggio a scatto
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: IMTABB50B800 Cod. Produttore: TABB50B800 Cod. EAN: 8032826054716
Cod. Rexel: IMTABB50B600 Cod. Produttore: TABB50B600 Cod. EAN: 8032826054693
Cod. Rexel: IMTABB50C200 Cod. Produttore: TABB50C200 Cod. EAN: 8032826054778
Cod. Rexel: IMTABB50C150 Cod. Produttore: TABB50C150 Cod. EAN: 8032826054754
Cod. Rexel: IMTABB50C100 Cod. Produttore: TABB50C100 Cod. EAN: 8032826054723
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te