Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTABB50C150
Cod. Produttore
TABB50C150
Cod. EAN
8032826054754

Informazioni di prodotto

TAIBB TA D.21mm-16x12,5mm 150/5A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 150/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 3/4/5VA

diametro dell'apertura

21 mm

classe di precisione

0.5

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

corrente nominale primaria In

150 A

larghezza dell’apertura

16.5

numero di ingressi primari

1

altezza dell’apertura

12.5

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

con protezione dal contatto

fissaggio a scatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 150/5A

(pz.)