Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952515
Cod. Produttore
952515
Cod. EAN
4013364126435

Informazioni di prodotto

SPD T2 FV fino a 1000V fuse interno con FM

Documentazione tecnica

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M YPV SCI, Tipo 2 secondo EN 50539-11 con dispositivo di manovra in corrente continua a tre gradini, composto da base e moduli di protezione innestati. Dispositivo di sezionamento e di messa in corto circuito integrato nel modulo che garantisce un sicuro sezionamento elettrico. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrcici utilizzatori in bassa tensione. Per l'utilizzo secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (Costruzione di impianti elettrici utilizzatori fotovoltaici).

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

max. tensione PV

1500 V

livello di protezione

4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2