Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
tensione nominale DC
1000 V
numero di conduttori (esclusa terra)
2
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
40 kA
tensione permanente DC max.
1200 V
segnalazione nell’apparecchio
ottico
dimensione
3 UM
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
classe di prova tipo 2
altre forme della rete
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: CP5099708 Cod. Produttore: 5099708 Cod. EAN: 4012195708933
Cod. Rexel: ZP210110 Cod. Produttore: 210110 Cod. EAN: 8054890321037
Cod. Rexel: ZP204140 Cod. Produttore: 204140 Cod. EAN: 8054890320696
Cod. Rexel: DEH950531 Cod. Produttore: 950531 Cod. EAN: 4013364152953
Cod. Rexel: DEH950530 Cod. Produttore: 950530 Cod. EAN: 4013364152960
Cod. Rexel: DEH952565 Cod. Produttore: 952565 Cod. EAN: 4013364327719
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te