Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720700000
Cod. Produttore
1720700000
Cod. EAN
4008190374006

Informazioni di prodotto

ZVQ 2.5/1.5

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato con protezione contatto, progettato per il montaggio sicuro e affidabile. Realizzato per collegamenti di cavi con sezione fino a 2,5 mm², garantisce una connessione stabile e duratura. La struttura isolata assicura la massima sicurezza durante l’installazione e l’utilizzo, riducendo i rischi di cortocircuito. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e conformi alle normative di sicurezza. La presenza di un morsetto cavallottato facilita la gestione dei cavi, migliorando l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

1

con protezione dal contatto

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 2,5 mm² isolato sicurezza impianti elettrici