Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8817930000
Cod. Produttore
8817930000
Cod. EAN
4032248517848

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore di prova, Molla autobloccante, 6 mm², 230 V, 20 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, TS 35, Beige scuro

Documentazione tecnica

ZTR 6-2 E è un dispositivo elettrico progettato per il collegamento e la gestione efficiente di impianti a 230V UC. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a installazioni su un singolo piano, garantendo affidabilità e sicurezza nell’esecuzione dei collegamenti elettrici. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la precisione nella realizzazione, caratteristiche fondamentali per applicazioni elettriche professionali. Ideale per chi cerca soluzioni robuste e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

230 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto sezionatore prova 6 mm² 230 V 20 A orientabile per circuiti elettrici professionali