Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8731680000
Cod. Produttore
8731680000
Cod. EAN
4032248404865

Informazioni di prodotto

ZTR 2.5 OR

Documentazione tecnica

ZTR 2.5 OR è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Ideale per impianti elettrici, offre prestazioni elevate grazie alla qualità dei materiali utilizzati. Questo prodotto assicura un collegamento stabile e duraturo, adatto a diverse applicazioni elettriche, con particolare attenzione alla sicurezza e all’efficienza. La sua configurazione è ottimizzata per facilitare l’installazione e il mantenimento, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

500 V

lunghezza

59,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTR 2.5 OR separazione circuiti test misurazioni impianti elettrici sicurezza affidabile