Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1831130000
Cod. Produttore
1831130000
Cod. EAN
4032248471515

Informazioni di prodotto

ZTR 2.5/O.TNHE

Documentazione tecnica

ZTR 2.5/O.TNHE è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Questo prodotto è parte della Serie Z, sinonimo di efficienza e performance nel campo dell’impiantistica elettrica. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

59,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera separazione circuiti 2,5 mm² alta qualità per test e misurazioni elettriche