Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7920900000
Cod. Produttore
7920900000
Cod. EAN
4032248279005

Informazioni di prodotto

ZTR 2.5/4AN

Documentazione tecnica

ZTR 2.5/4AN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano resistenza e performance costanti anche in condizioni operative impegnative. Grazie alla sua configurazione, offre facilità di installazione e versatilità, rendendolo adatto a diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZTR 2.5/4AN per separazione circuiti test e misurazioni, compatta e resistente