Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1688110000
Cod. Produttore
1688110000
Cod. EAN
4008190855666

Informazioni di prodotto

ZTA 4

Documentazione tecnica

Interruttore unipolare progettato per applicazioni elettriche con un polo, caratterizzato da un sistema di collegamento elettrico allineabile che garantisce facilità di installazione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre sicurezza e durata nel tempo, ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono componenti funzionali e di qualità. La sua configurazione compatta lo rende adatto a diverse soluzioni elettriche, assicurando prestazioni costanti in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Collegabile

lunghezza di asportazione isolamento

10 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Accessori

Produttore

Adattatore prova misurazione morsetti ZTA 4 per impianti elettrici professionali