Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1854960000
Cod. Produttore
1854960000
Cod. EAN
4032248395705

Informazioni di prodotto

ZT 4/2AN/1

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1854960000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla ZT 4/2AN/1, appartenente alla Serie Z. Si tratta di un elemento progettato per l'esecuzione di collegamenti elettrici, con una configurazione specifica che prevede un piano di connessione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile e preciso, garantendo sicurezza e funzionalità nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZT 4/2AN/1 acciaio temprato rame stagno collegamenti elettrici affidabili serie Z