Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1820930000
Cod. Produttore
1820930000
Cod. EAN
4032248374182

Informazioni di prodotto

ZSI 6-2 2X2.5/G20

Documentazione tecnica

ZSI 6-2 2X2.5/G20 è un materiale elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Caratterizzato da un design robusto, è ideale per l’impiego con cavi di sezione 2,5 mm², offrendo una connessione stabile e duratura. Questo componente è adatto per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, assicurando una gestione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione consente una facile integrazione nei sistemi elettrici, contribuendo a migliorare la protezione e il funzionamento complessivo dell’impianto. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

500 V

lunghezza

68 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 6-2 2X2.5/G20 acciaio temprato e rame stagno per collegamento cavi 2,5 mm² impianti elettrici