Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1265990000
Cod. Produttore
1265990000
Cod. EAN
4050118127874

Informazioni di prodotto

Morsetto componibile portafusibile, Molla autobloccante, senza LED, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Molla autobloccante, 6 m
ZSI 2X6/4X2.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura per conduttori di diverse sezioni, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono versatilità e resistenza, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

250 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto componibile portafusibile molla autobloccante senza LED per connettore trasversale elettrico industriale 6 m