Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1616430000
Cod. Produttore
1616430000
Cod. EAN
4008190196820

Informazioni di prodotto

ZSI 2.5/LD 60AC

Documentazione tecnica

ZSI 2.5/LD 60AC è un componente elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Caratterizzato da un fusibile specifico e un portafusibili dedicato, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo integra un elemento di visualizzazione del difetto che consente un rapido riconoscimento di eventuali anomalie, migliorando la manutenzione e la gestione degli impianti. Adatto per tensioni AC, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione in sistemi elettrici, assicurando prestazioni costanti e protezione ottimale. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

60 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

60 ... 60 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 2.5/LD 60AC con portafusibile, fusibile integrato, protezione sovraccarichi per impianti elettrici AC