Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1616410000
Cod. Produttore
1616410000
Cod. EAN
4008190196844

Informazioni di prodotto

ZSI 2.5/LD 250AC

Documentazione tecnica

ZSI 2.5/LD 250AC è un componente elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Caratterizzato da un fusibile di alta qualità e un portafusibili robusto, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo integra un elemento di visualizzazione del difetto che consente un rapido riconoscimento dello stato operativo, migliorando la manutenzione e la gestione dell’impianto. Adatto per tensioni specifiche, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La sua costruzione solida e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici affidabili. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera portafusibile ZSI 2.5/LD 250AC con fusibile integrato e supporto rimovibile per impianti elettrici sicuri e affidabili