Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1730900000
Cod. Produttore
1730900000
Cod. EAN
4008190389673

Informazioni di prodotto

ZSI 2.5/5X25

Documentazione tecnica

ZSI 2.5/5X25 è un fusibile progettato per garantire protezione efficace nei circuiti elettrici. Caratterizzato da un elemento di fusione affidabile, assicura un intervento preciso in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Il portafusibili integrato facilita l’installazione e la sostituzione del fusibile, mentre il sistema di visualizzazione del difetto permette un rapido riconoscimento dello stato di funzionamento. Adatto per applicazioni con specifiche tensioni, questo componente è ideale per chi cerca un prodotto resistente e performante nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x25 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 2.5/5X25 collegamento conduttori con supporto portafusibile rimovibile acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici