Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906970000
Cod. Produttore
1906970000
Cod. EAN
4032248530731

Informazioni di prodotto

ZRV 2.5/2

Documentazione tecnica

ZRV 2.5/2 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Adatto per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per supportare configurazioni a più piani, fino a quattro, assicurando versatilità nell'uso. Ideale per impianti elettrici che necessitano di elevata qualità e durata, ZRV 2.5/2 rappresenta una soluzione efficiente per la gestione delle connessioni elettriche, mantenendo standard elevati di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

115 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZRV 2.5/2 con più livelli, acciaio temprato e rame stagnato, per connessioni sicure e versatili in impianti elettrici