Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733640000
Cod. Produttore
1733640000
Cod. EAN
4008190994334

Informazioni di prodotto

ZQV 6/32 GE

Documentazione tecnica

Questo prodotto è un morsettiera isolata con protezione contatto, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dispone di 32 morsetti cavallottati, ideali per collegamenti multipli e ordinati. Il tipo di montaggio e la tipologia sono studiati per facilitare l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici professionali. Il colore e il design sono pensati per un utilizzo pratico e funzionale. Questo componente è essenziale per la distribuzione sicura dell'energia elettrica, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

8,1 mm

numero di morsetti cavallottati

32

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 32 morsetti cavallottati collegamento trasversale impianti elettrici professionali