Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2460750000
Cod. Produttore
2460750000
Cod. EAN
4050118476170

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 9, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 32 A, rosso

Documentazione tecnica

ZQV 4N/9 RD è un componente elettrico caratterizzato da un design isolato e una configurazione con 9 morsetti cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un'eccellente resistenza e durabilità, con esecuzione antideflagrante 'Ex e' per ambienti a rischio. La tipologia e il colore sono studiati per facilitare l'identificazione e il montaggio, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi elettrici professionali. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e conformità agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per installazioni industriali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

9

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsetto 9 poli 32A isolato rosso per morsettiere passanti industriali